pagina iniziale

PERRY - PER1CO3800 CONTAORE 400 VAC - 1CO3800

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CO3800 CONTAORE 400 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipologia - Analogico

  • Settore di conteggio - 9999999 h

  • Funzione reset - Tasto/ingresso reset

  • Numero di caratteri - 7

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108110049

Codice prodotto

PER1CO3800

Cod. produttore

1CO3800

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipologia:

Analogico

Settore di conteggio:

9999999 h

Funzione reset:

Tasto/ingresso reset

Numero di caratteri:

7

Tensione d'ingresso:

400...400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

0...50 Hz

Tipo di propulsione:

Quarzo

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Profondità di incasso:

56 mm

Larghezza piastra frontale:

55 mm

Altezza piastra frontale:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contaore 380 V c.a. Alimentazione 380V c.a. 50Hz. Capacità di registrazione 99.999,99. Installazione a pannello / a retroquadro. Dimensioni (LxPxH) 55 x 56 x 55.