PERRY - PER1CO2200 CONTAORE 230 VAC - 1CO2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Tipologia - Analogico
Settore di conteggio - 9999999 h
Funzione reset - Tasto/ingresso reset
Numero di caratteri - 7
Confezione
10 PZ
EAN
8019108110025
Codice prodotto
PER1CO2200
Cod. produttore
1CO2200
Produttore
PER
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipologia:
Analogico
Settore di conteggio:
9999999 h
Funzione reset:
Tasto/ingresso reset
Numero di caratteri:
7
Tensione d'ingresso:
220...220 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
0...50 Hz
Tipo di propulsione:
Quarzo
Larghezza:
55 mm
Altezza:
55 mm
Profondità di incasso:
56 mm
Larghezza piastra frontale:
55 mm
Altezza piastra frontale:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto PERRY
Scopri la serie PERRY