pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761215430 SL720LED SLXL 176 S/C 840 GR9006 TD MP - 8720761215430

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761215430 SL720LED SLXL 176 S/C 840 GR9006 TD MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altro

  • Potenza totale - 212 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Altezza/profondità - 2072 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075206425

Codice prodotto

PRI8720761215430

Cod. produttore

8720761215430

Produttore

PRI

Portalampada:

Altro

Potenza totale:

212 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

2072 mm

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per potenza lampada:

149...149 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Grigio

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con sensore di presenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

sì

Larghezza:

430 mm

Dimming DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming DSI:

no

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

sì

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

sì

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Esecuzione della griglia:

Senza

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Regolabile:

no

Con interruttore:

sì

Con dimmer:

sì

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

23520...23520 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

1006 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Piantana Performance in lighting tipo/modello SL720LED SLXL 191 S C 840 GR9006 TD MP