PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3123816 SL730+SL L 104 S/D 8TW WH9016 HCL USB - 3123816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Senza
Potenza totale - 114 W
Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K
Tipo lampada - LED sostituibile
Altezza/profondità - 2082 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2611 Kg CO₂-eq
EAN
4046075218458
Codice prodotto
PRI3123816
Cod. produttore
3123816
Produttore
PRI
Portalampada:
Senza
Potenza totale:
114 W
Temperatura di colore correlata:
2700...6500 K
Tipo lampada:
LED sostituibile
Altezza/profondità:
2082 mm
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per potenza lampada:
103...103 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Bianco
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Con sensore di presenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Larghezza:
510 mm
Dimming DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming DSI:
no
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
sì
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
sì
Diffusore luce:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Esecuzione della griglia:
Senza
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Regolabile:
no
Con interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
85 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
16930...16930 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
Continuamente variabile
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Valore sfarfallio Pst LM:
0.7
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
746 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
149 lm/W
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no


