PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117726 THEOS GLASS 105 SR/100 730 AN96 ZHUD - 3117726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 104 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 140 lm/W
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2274 Kg CO₂-eq
EAN
8018367732443
Codice prodotto
PRI3117726
Cod. produttore
3117726
Produttore
PRI
Potenza totale:
104 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
140 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
104...104 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...76 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Grado di protezione (NEMA):
4
Ottica regolabile:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...55 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
0.9 m
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
5
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
8
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
14523...14523 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
315 mm
Altezza/profondità:
195 mm
Lunghezza:
696 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Comando via Bluetooth:
no
Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:
Single Zhaga Book 18
Con fotocellula:
no


