pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115663 SL764+ SL 127 S/D 840 BK9005 IR 2H LV - 3115663

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115663 SL764+ SL 127 S/D 840 BK9005 IR 2H LV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 141 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Altezza/profondità - 66 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075143217

Codice prodotto

PRI3115663

Cod. produttore

3115663

Produttore

PRI

Potenza totale:

141 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED sostituibile

Altezza/profondità:

66 mm

Con lampada inclusa:

sì

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

0

Colore del corpo:

Nero

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con sensore di presenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

sì

Larghezza:

44 mm

Dimming DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming DSI:

no

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

sì

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Regolabile:

no

Con interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

sì

Con fotocellula:

sì

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

19670...19670 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

3002 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

140 lm/W

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Piantana a LED a doppia testa per interni, composta da: Teste e tubo verticale in profilato estruso di alluminio, pedana in lamiera d'acciaio, verniciato a polveri. La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania. Griglia nera per un massimo rendimento luminoso, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce. Diffusione della luce diretta/indiretta. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1-. Illuminazione di 2 postazioni di lavoro contemporaneamente. Indice di resa cromatica > 80. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Il campo di rilevamento ampliato rileva l'attività sopra le postazioni di lavoro e regola il cappello della lampada (percentuale diretta e indiretta) parallelamente. Campo di rilevamento del sensore regolabile con precisione tramite ombreggiamento. Quota di luce diretta e indiretta attivabile e dimmerabile separatamente tramite pulsante (entrambi i cappelli delle lampade possono essere regolati individualmente). Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda