PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113445 THEOS LUM GLASS 52 SR/125 740 AN-96 RPA - 3113445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Filo d'acciaio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1364 kg CO₂eq
EAN
8018367714494
Codice prodotto
PRI3113445
Cod. produttore
3113445
Produttore
PRI
Tipo di montaggio:
Filo d'acciaio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Ottica regolabile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
11
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
18
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Adatto per potenza lampada:
52...52 W
Potenza totale:
52 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7160...7160 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
138 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Fattore di potenza:
0.98
Larghezza:
410 mm
Altezza/profondità:
215 mm
Lunghezza:
410 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Comando via Bluetooth:
no
Con fotocellula:
no
Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:
Altro


