pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3105214 THEOS GLASS MINI 62 SR/150 730 AN-96 DAL - 3105214

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3105214 THEOS GLASS MINI 62 SR/150 730 AN-96 DAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 58 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 120 lm/W

  • Tipo di montaggio - Rialzo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1971 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021944136282

Codice prodotto

PRI3105214

Cod. produttore

3105214

Produttore

PRI

Potenza totale:

58 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

58...58 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

sì

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...76 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

96.2 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

94 %

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...55 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6966...6966 lm

Larghezza:

506 mm

Altezza/profondità:

280 mm

Lunghezza:

193 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Apparecchio per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello THEOS GLASS MINI 62 SR 150 730 AN-96 DAL