PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306471 THEOS GLASS MINI 18 SR/150 740 AN-96 RPA - 306471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 19 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
641 Kg CO₂-eq
EAN
8021944121998
Codice prodotto
PRI306471
Cod. produttore
306471
Produttore
PRI
Potenza totale:
19 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...78 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
96.2 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
94 %
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...55 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
sì
Con cavo di collegamento:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
8
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
13
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2546...2546 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
280 mm
Altezza/profondità:
193 mm
Lunghezza:
506 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Comando via Bluetooth:
no
Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:
Altro
Con fotocellula:
no


