pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306456 THEOS GLASS 140 SR/150 740 AN-96 - 306456

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306456 THEOS GLASS 140 SR/150 740 AN-96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 142 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 130 lm/W

  • Tipo di montaggio - Rialzo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944121844

Codice prodotto

PRI306456

Cod. produttore

306456

Produttore

PRI

Potenza totale:

142 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

140...140 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...78 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

96.2 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

94 %

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

18019...18019 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

315 mm

Altezza/profondità:

193 mm

Lunghezza:

696 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Apparecchio per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello THEOS GLASS 140 SR 150 740 AN-96