PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306449 THEOS GLASS MINI 35 SR/075 740 AN96 DALI - 306449

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 35 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 130 lm/W
Tipo di montaggio - Rialzo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1213 Kg CO₂-eq
EAN
8021944121776
Codice prodotto
PRI306449
Cod. produttore
306449
Produttore
PRI
Potenza totale:
35 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
130 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
35...35 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...78 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
96.2 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
94 %
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...55 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4662...4662 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
280 mm
Altezza/profondità:
193 mm
Lunghezza:
506 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite


