pagina iniziale
in esaurimento

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI07042890 LYRA 11/150-90-CRL 150W SUPER - 07042890

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

  • Tipo lampada - Lampada ad alta pressione a vapori di sodio

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076227936

Codice prodotto

PRI07042890

Cod. produttore

07042890

Produttore

PRI

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E40

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Ottica regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...76 mm

Apparecchio per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello LYRA 11 150-90-CRL 150W SUPER