PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP193671 VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2L - 193671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 2
Numero di uscite digitali - 2
Tipo di uscita digitale - Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipo di tensione d'uscita - DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
7449077722089
Codice prodotto
PEP193671
Cod. produttore
193671
Produttore
PEP
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
2
Tipo di uscita digitale:
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
57.4 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
118 mm


