PANDUIT - PANVS-AVT-C08-L10E THE VS-AVT-C08-L10E VERISAFE 1.0 ABSENCE - VS-AVT-C08-L10E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura della tensione - 3...600 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - Bipolare
Prova di continuità - sì
Indicatore di direzione per campo rotante - no
Confezione
1 PZ
EAN
0613056571143
Codice prodotto
PANVS-AVT-C08-L10E
Cod. produttore
VS-AVT-C08-L10E
Produttore
PAN
Intervallo di misura della tensione:
3...600 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
Bipolare
Prova di continuità:
sì
Indicatore di direzione per campo rotante:
no
Lunghezza della lama:
0 mm
Indicatore di passaggio:
Ottico
Lunghezza:
0 mm
Larghezza della lama:
0 mm
Carico di base interno:
sì
Indicatore di fase unipolare:
sì
Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:
no
Utilizzabile in caso di precipitazioni:
sì
Memoria del valore istantaneo (data hold):
no
Illuminazione del punto di misura:
no
Alimentazione elettrica:
Batteria
Protezione della punta di misurazione:
sì


