pagina iniziale

PANDUIT - PANUCT3S-X0 FASCETTA IN GANCIO E ANELLO ULTRA-CINCH,

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUCT3S-X0 FASCETTA IN GANCIO E ANELLO ULTRA-CINCH,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983148202

Codice prodotto

PANUCT3S-X0

Cod. produttore

UCT3S-X0

Produttore

PAN

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Hook & Loop Cinch Tie, 12.0L (305mm), .85W (21.6mm), Black