PANDUIT - PANTMEH-S25-Q0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA - TMEH-S25-Q0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 41.1 mm
Larghezza - 18.3 mm
Altezza - 15.5 mm
Per diametro max. del fascio - 12.7 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Confezione
25 PZ
EAN
0074983580750
Codice prodotto
PANTMEH-S25-Q0
Cod. produttore
TMEH-S25-Q0
Produttore
PAN
Lunghezza:
41.1 mm
Larghezza:
18.3 mm
Altezza:
15.5 mm
Per diametro max. del fascio:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Diametro del foro di fissaggio:
6.6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Colore:
Nero


