pagina iniziale

PANDUIT - PANTM3S8-C100 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S8-C100

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTM3S8-C100 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22.225 mm

  • Larghezza - 15.748 mm

  • Altezza - 9.525 mm

  • Per diametro max. del fascio - 76 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983582440

Codice prodotto

PANTM3S8-C100

Cod. produttore

TM3S8-C100

Produttore

PAN

Lunghezza:

22.225 mm

Larghezza:

15.748 mm

Altezza:

9.525 mm

Per diametro max. del fascio:

76 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Diametro del foro di fissaggio:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-60...85 °C

Colore:

Nero

Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #8 Screw (M4), Weather Resistant Poly