pagina iniziale

PANDUIT - PANTM3S10-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S10-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTM3S10-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21.9 mm

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 9.4 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 7.6 mm

  • Per diametro max. del fascio - 76 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983582815

Codice prodotto

PANTM3S10-M

Cod. produttore

TM3S10-M

Produttore

PAN

Lunghezza:

21.9 mm

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

9.4 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

7.6 mm

Per diametro max. del fascio:

76 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Diametro del foro di fissaggio:

5.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #10 Screw (M5), Nylon