pagina iniziale

PANDUIT - PANSST2S-C0 FASCETTA, STACCABILE, 172 MM, SEZIONE TR - SST2S-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSST2S-C0 FASCETTA, STACCABILE, 172 MM, SEZIONE TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 172 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983501038

Codice prodotto

PANSST2S-C0

Cod. produttore

SST2S-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

172 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 2-Piece, 6.7L (172mm), Standard, Weather Resistant, Black