pagina iniziale

PANDUIT - PANSSC2S-S10-M FASCETTA DI FISSAGGIO, STACCABILE, 187 M - SSC2S-S10-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSSC2S-S10-M FASCETTA DI FISSAGGIO, STACCABILE, 187 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 187 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983520114

Codice prodotto

PANSSC2S-S10-M

Cod. produttore

SSC2S-S10-M

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

187 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Clamp Tie, 2-Piece, 7.4L (187mm), #10 (M5) Screw, Standard, Nylon, Natural