PANDUIT - PANSSC2S-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO, STACCABILE, 187 M - SSC2S-S10-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 187 mm
Spessore nastro - 1.1 mm
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Temperatura d'esercizio - -60...85 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
0074983520091
Codice prodotto
PANSSC2S-S10-C
Cod. produttore
SSC2S-S10-C
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
187 mm
Spessore nastro:
1.1 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


