pagina iniziale

PANDUIT - PANSG150I-M0 FASCETTA, 157 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - SG150I-M0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSG150I-M0 FASCETTA, 157 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.3 mm

  • Lunghezza nastro - 157 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983784127

Codice prodotto

PANSG150I-M0

Cod. produttore

SG150I-M0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.3 mm

Lunghezza nastro:

157 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, SG Series, 6.2L (157mm), Intermediate, Weather Resistant, Black