PANDUIT - PANS200X400VA1Y ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP - S200X400VA1Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 24.3...8.1 mm
Lunghezza - 101.6 mm
Larghezza - 50.8 mm
Tipo - A parete sottile
Confezione
500 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983439843
Codice prodotto
PANS200X400VA1Y
Cod. produttore
S200X400VA1Y
Produttore
PAN
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
24.3...8.1 mm
Lunghezza:
101.6 mm
Larghezza:
50.8 mm
Tipo:
A parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Incollare
ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 2.00"W x 4.00"H, 1.00"POA, Clear/White, 1"core


