PANDUIT - PANS100X160YAJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO BIANCO S - S100X160YAJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Diametro filo - 0...0 mm
Lunghezza - 40.6 mm
Larghezza - 25.4 mm
Tipo - A parete sottile
Confezione
2500 PZ
EAN
0074983574285
Codice prodotto
PANS100X160YAJ
Cod. produttore
S100X160YAJ
Produttore
PAN
Tipologia:
Etichetta
Diametro filo:
0...0 mm
Lunghezza:
40.6 mm
Larghezza:
25.4 mm
Tipo:
A parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00"W x 1.60"H, .80"POA, Clear/White


