PANDUIT - PANS050X125VAM THE S050X125VAM DIE-CUT SELF-LAMINATING - S050X125VAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Diametro del cavo - 3.1...7 mm
Lunghezza - 31.8 mm
Larghezza - 12.7 mm
Tipo - A parete sottile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0613056760103
Codice prodotto
PANS050X125VAM
Cod. produttore
S050X125VAM
Produttore
PAN
Tipologia:
Etichetta
Diametro del cavo:
3.1...7 mm
Lunghezza:
31.8 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo:
A parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro


