pagina iniziale

PANDUIT - PANPV14-8RB-3K TERMINALE A OCCHIELLO ALIMENTATO A BOBIN - PV14-8RB-3K

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPV14-8RB-3K TERMINALE A OCCHIELLO ALIMENTATO A BOBIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 4

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - PVC

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

0074983803569

Codice prodotto

PANPV14-8RB-3K

Cod. produttore

PV14-8RB-3K

Produttore

PAN

Misura filettatura di collegamento metrica:

4

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Blu

Materiale:

Rame

Isolamento:

PVC

Merce in nastro:

no

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Ring Terminal, vinyl insulated, 16 - 14 AWG wire range, #8 stud size.