PANDUIT - PANPST-FOBLNK CARTELLO NERO GIALLO, CONF. 5 CARTELLI. - PST-FOBLNK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 50.8 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983722402
Codice prodotto
PANPST-FOBLNK
Cod. produttore
PST-FOBLNK
Produttore
PAN
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
50.8 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
88.9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50.8 mm
Self-Laminating Blank Marker Tag, 3.5"x2", No Legend, YL, 5 tags&ties/pk


