PANDUIT - PANPRT5EH-C0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 511 MM, SEZIONE TR - PRT5EH-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 511 mm
Resistenza alla trazione min. - 1112 N
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
0074983542017
Codice prodotto
PANPRT5EH-C0
Cod. produttore
PRT5EH-C0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
511 mm
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Senza


