PANDUIT - PANPRT5EH-C FASCETTA, RIAPRIBILE, 511 MM, SEZIONE TR - PRT5EH-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 511 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Spessore nastro - 1.9 mm
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
0074983542031
Codice prodotto
PANPRT5EH-C
Cod. produttore
PRT5EH-C
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
511 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.9 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì