pagina iniziale

PANDUIT - PANPRT4H-L FASCETTA, RIAPRIBILE, 368 MM, SEZIONE TR - PRT4H-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPRT4H-L FASCETTA, RIAPRIBILE, 368 MM, SEZIONE TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 368 mm

  • Spessore nastro - 1.9 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 356 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...85 °C

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983549948

Codice prodotto

PANPRT4H-L

Cod. produttore

PRT4H-L

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

368 mm

Spessore nastro:

1.9 mm

Resistenza alla trazione min.:

356 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, Releasable, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural