PANDUIT - PANPRT3H-L0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 290 MM, SEZIONE TR - PRT3H-L0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 290 mm
Spessore nastro - 1.9 mm
Resistenza alla trazione min. - 356 N
Temperatura d'esercizio - -60...85 °C
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
0074983549900
Codice prodotto
PANPRT3H-L0
Cod. produttore
PRT3H-L0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
290 mm
Spessore nastro:
1.9 mm
Resistenza alla trazione min.:
356 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no