PANDUIT - PANPRT2S-C0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 188 MM, SEZIONE TR - PRT2S-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 188 mm
Spessore nastro - 1.3 mm
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Temperatura d'esercizio - -60...85 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
0074983541270
Codice prodotto
PANPRT2S-C0
Cod. produttore
PRT2S-C0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
188 mm
Spessore nastro:
1.3 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì