pagina iniziale

PANDUIT - PANPRT1.5S-C FASCETTA, RIAPRIBILE, 160 MM, SEZIONE TR - PRT1.5S-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPRT1.5S-C FASCETTA, RIAPRIBILE, 160 MM, SEZIONE TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 160 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.3 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983548842

Codice prodotto

PANPRT1.5S-C

Cod. produttore

PRT1.5S-C

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

160 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, Releasable, 6.3L (160mm), Standard, Nylon, Natural