pagina iniziale

PANDUIT - PANPP5X50F TASCA POCKET POUCH BIANCA IN VINILE CON - PP5X50F

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPP5X50F TASCA POCKET POUCH BIANCA IN VINILE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 89 mm

  • Lunghezza nastro - 133 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983650132

Codice prodotto

PANPP5X50F

Cod. produttore

PP5X50F

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

89 mm

Lunghezza nastro:

133 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

34.29 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-60...0 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Pocket Pouch Filled with Striped Cable Ties