pagina iniziale

PANDUIT - PANPMDR-W ROTOLO SIGLACAVI, W , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-W

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPMDR-W ROTOLO SIGLACAVI, W , ROTOLO DA 2,4 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Lunghezza - 2400 mm

  • Larghezza - 5.6 mm

  • Tipo - A parete sottile

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983971541

Codice prodotto

PANPMDR-W

Cod. produttore

PMDR-W

Produttore

PAN

Tipologia:

Etichetta

Lunghezza:

2400 mm

Larghezza:

5.6 mm

Tipo:

A parete sottile

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Incollare

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, W legend only