pagina iniziale

PANDUIT - PANPLWP1M-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - PLWP1M-D30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLWP1M-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 109 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983568079

Codice prodotto

PANPLWP1M-D30

Cod. produttore

PLWP1M-D30

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

109 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...115 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio / punta a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Wing Push Mount Tie, 4.3L (109mm), Miniature, Heat Stabilized, Black