pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT7LH-C PANDUIT PLT7LH-C LOCKING CABLE TIES ARE - PLT7LH-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT7LH-C PANDUIT PLT7LH-C LOCKING CABLE TIES ARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 627 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.9 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983387359

Codice prodotto

PANPLT7LH-C

Cod. produttore

PLT7LH-C

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

627 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Cable Tie, 24.7L (627mm), Light-Heavy, Nylon, Natural