PANDUIT - PANPLT6LH-C0 FASCETTA, 556 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT6LH-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 556 mm
Spessore nastro - 1.9 mm
Resistenza alla trazione min. - 534 N
Temperatura d'esercizio - -60...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
0074983368945
Codice prodotto
PANPLT6LH-C0
Cod. produttore
PLT6LH-C0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
556 mm
Spessore nastro:
1.9 mm
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no