PANDUIT - PANPLT6H-L0 FASCETTA, 530 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT6H-L0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 8.9 mm
Lunghezza nastro - 530 mm
Spessore nastro - 2 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
0074983541072
Codice prodotto
PANPLT6H-L0
Cod. produttore
PLT6H-L0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
8.9 mm
Lunghezza nastro:
530 mm
Spessore nastro:
2 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Colore:
Nero
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza


