PANDUIT - PANPLT6EH-Q0 FASCETTA, 564 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT6EH-Q0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 564 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
25 PZ
EAN
0074983541263
Codice prodotto
PANPLT6EH-Q0
Cod. produttore
PLT6EH-Q0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
564 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.9 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1.112 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no