pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT6EH-C0 FASCETTA, 564 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT6EH-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT6EH-C0 FASCETTA, 564 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 564 mm

  • Spessore nastro - 1.9 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 1.112 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983541164

Codice prodotto

PANPLT6EH-C0

Cod. produttore

PLT6EH-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

564 mm

Spessore nastro:

1.9 mm

Resistenza alla trazione min.:

1.112 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, 22.2L (564mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black