pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT5H-L FASCETTA, 450 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT5H-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT5H-L FASCETTA, 450 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8.9 mm

  • Lunghezza nastro - 450 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983540983

Codice prodotto

PANPLT5H-L

Cod. produttore

PLT5H-L

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

8.9 mm

Lunghezza nastro:

450 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

778 N

Temperatura d'esercizio:

0...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Cable Tie, 17.7L (450mm), Heavy, Nylon, Natural