pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT5EH-Q0 FASCETTA, 511MM, SEZIONE TRASVERSALE DAL - PLT5EH-Q0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT5EH-Q0 FASCETTA, 511MM, SEZIONE TRASVERSALE DAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 511 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983541256

Codice prodotto

PANPLT5EH-Q0

Cod. produttore

PLT5EH-Q0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

511 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1.112 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANPLT5EH-Q0 - FASCETTA 511MM SEZIONE TRASVERSALE DAL