PANDUIT - PANPLT4S-M8 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT4S-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 368 mm
Spessore nastro - 1.3 mm
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Temperatura d'esercizio - -60...85 °C
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
0074983566327
Codice prodotto
PANPLT4S-M8
Cod. produttore
PLT4S-M8
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
368 mm
Spessore nastro:
1.3 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2