PANDUIT - PANPLT4S-M109 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT4S-M109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 368 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Verde
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
0074983548392
Codice prodotto
PANPLT4S-M109
Cod. produttore
PLT4S-M109
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
368 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Verde
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
133 N
Temperatura d'esercizio:
-60...115 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Polipropilene (PP)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no