pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4S-C30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT4S-C30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4S-C30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 368 mm

  • Spessore nastro - 1.3 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 222 N

  • Temperatura d'esercizio - 115...-60 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983547845

Codice prodotto

PANPLT4S-C30

Cod. produttore

PLT4S-C30

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

368 mm

Spessore nastro:

1.3 mm

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

115...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 14.5L (368mm), Standard, Heat Stabilized, Black