PANDUIT - PANPLT4I-M0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT4I-M0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.7 mm
Lunghezza nastro - 371 mm
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
0074983540723
Codice prodotto
PANPLT4I-M0
Cod. produttore
PLT4I-M0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
3.7 mm
Lunghezza nastro:
371 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Nero
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza


