PANDUIT - PANPLT4H-TL76 FASCETTA, 371 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-TL76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 371 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Spessore nastro - 1.9 mm
Confezione
250 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
0074983539451
Codice prodotto
PANPLT4H-TL76
Cod. produttore
PLT4H-TL76
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
371 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.9 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-60...170 °C
Temperatura di montaggio:
-20...170 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0