PANDUIT - PANPLT4H-TL69 FASCETTA, 371 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-TL69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 371 mm
Spessore nastro - 1.9 mm
Resistenza alla trazione min. - 534 N
Temperatura d'esercizio - -60...100 °C
Confezione
250 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
0074983539444
Codice prodotto
PANPLT4H-TL69
Cod. produttore
PLT4H-TL69
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
371 mm
Spessore nastro:
1.9 mm
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-60...100 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no