pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4H-TL300 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-TL300

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4H-TL300 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 368 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983539611

Codice prodotto

PANPLT4H-TL300

Cod. produttore

PLT4H-TL300

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

368 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...115 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANPLT4H-TL300 - FASCETTA 368 MM SEZIONE TRASVERSALE DA